Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PE04MABK Tuburi 4mm Diametru exterior 100 picioare Lungime Negru | AC2QJV 2LZR5

ATP Tub PE04MABK 4 mm Diametru exterior 100 picioare Lungime Negru

În stoc
Articol: AC2QJV Model: PE04MABKCrucea Ref: 2LZR5
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
€31.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateShore A: 93 / D45D
În interiorul Dia.2.5mm
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă180 psi
În afara Dia.4"
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
TipLiniară cu densitate redusă, metrică
Grosimea peretelui0.03 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
ATP PE04MANA Tuburi 4mm Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QJP 2LZP9 PE04MANANatural2.5mm180 psi4"0.03 "€33.07
ATP PE10MANA Tuburi 10 mm Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QJT 2LZR3 PE10MANANatural8mm125 psi10mm0.039 "€107.18
ATP PE10MABK Tuburi 10 mm Diametru exterior 100 picioare Lungime Negru | AC2QJY 2LZR8 PE10MABKNegru8mm125 psi10mm0.039 "€107.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub PE04MABK 4 mm Diametru exterior 100 picioare Lungime Negru
€31.71 /unitate