Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PE10MANA Tuburi 10 mm Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QJT 2LZR3

ATP PE10MANA Tuburi 10mm Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural

În stoc
Articol: AC2QJT Model: PE10MANACrucea Ref: 2LZR3
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
€107.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNatural
DuritateShore A: 93 / D45D
În interiorul Dia.8mm
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.10mm
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
TipLiniară cu densitate redusă, metrică
Grosimea peretelui0.039 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
ATP PE04MANA Tuburi 4mm Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QJP 2LZP9 PE04MANANatural2.5mm180 psi4"0.03 "€33.07
ATP PE04MABK Tuburi 4mm Diametru exterior 100 picioare Lungime Negru | AC2QJV 2LZR5 PE04MABKNegru2.5mm180 psi4"0.03 "€31.71
ATP PE10MABK Tuburi 10 mm Diametru exterior 100 picioare Lungime Negru | AC2QJY 2LZR8 PE10MABKNegru8mm125 psi10mm0.039 "€107.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP PE10MANA Tuburi 10mm Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural
€107.18 /unitate