Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tubul ATP PE12-AY 3/8in. Id x 1/2 inch diametru exterior 100 picioare galben | AB2WFZ 1PBY1

ATP Tuburi PE12-AY 3/8in. Id x 1/2 inch diametru exterior 100 picioare galben

În stoc
Articol: AB2WFZ Model: PE12-AYCrucea Ref: 1PBY1
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
€104.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriGalben
DuritateMalul D: 55
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă100 psi
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)53.09
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiCuloriDuritateÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.TipPreț
Tubul ATP PE12-AR 3/8in. Id x 1/2 inch diametru exterior 100 picioare roșu | AB2WFU 1PBW9 PE12-AR1 / 16 "RoșuMalul D: 553 / 8 "100ft100 psi1 / 2 "-€103.43
Tuburi ATP PE12-ABU 3/8in. Id x 1/2 inch diametru exterior 100 picioare albastru | AB2WGE 1PBZ2 PE12-ABU1 / 16 "AlbastruMalul D: 553 / 8 "100ft100 psi1 / 2 "-€103.04
Tuburi ATP PE12-ABLK 3/8in. Id x 1/2 inch diametru exterior 100 picioare negru | AB2WGK 1PCC3 PE12-ABLK1 / 16 "NegruMalul D: 553 / 8 "100ft100 psi1 / 2 "-€97.31
ATP PE38AG Tuburi 3/8 inch diametru exterior 100 picioare lungime verde | AC2QHJ 2LZK7 PE38AG0.062 "VerdeShore A: 93 / D45D1 / 4 "100ft150 psi3 / 8 "Liniară cu densitate scăzută€71.81
ATP PE38DG Tuburi 3/8 inch Diametru exterior 1000 de picioare Lungime Verde | AC2QHN 2LZL2 PE38DG0.062 "VerdeShore A: 93 / D45D1 / 4 "1000ft125 psi3 / 8 "Liniară cu densitate scăzută€493.97
ATP HDPE38ANA Tuburi 3/8 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKD 2LZT4 HDPE 38ANA1 / 16 "NaturalShore A: 93 / D45D1 / 4 "100ft272 PSI3 / 8 "Densitate mare€83.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tuburi PE12-AY 3/8in. Id x 1/2 inch diametru exterior 100 picioare galben
€104.60 /unitate