Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP HDPE38ANA Tuburi 3/8 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKD 2LZT4

ATP Tub HDPE38ANA 3/8 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural

În stoc
Articol: AC2QKD Model: HDPE38ANACrucea Ref: 2LZT4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€71.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNatural
DuritateShore A: 93 / D45D
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă272 PSI
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
TipDensitate mare
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.179
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiCuloriDuritateÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.TipPreț
Tubul ATP PE12-AR 3/8in. Id x 1/2 inch diametru exterior 100 picioare roșu | AB2WFU 1PBW9 PE12-AR1 / 16 "RoșuMalul D: 553 / 8 "100ft100 psi1 / 2 "-€96.87
Tubul ATP PE12-AY 3/8in. Id x 1/2 inch diametru exterior 100 picioare galben | AB2WFZ 1PBY1 PE12-AY1 / 16 "GalbenMalul D: 553 / 8 "100ft100 psi1 / 2 "-€89.49
Tuburi ATP PE12-ABU 3/8in. Id x 1/2 inch diametru exterior 100 picioare albastru | AB2WGE 1PBZ2 PE12-ABU1 / 16 "AlbastruMalul D: 553 / 8 "100ft100 psi1 / 2 "-€87.95
Tuburi ATP PE12-ABLK 3/8in. Id x 1/2 inch diametru exterior 100 picioare negru | AB2WGK 1PCC3 PE12-ABLK1 / 16 "NegruMalul D: 553 / 8 "100ft100 psi1 / 2 "-€83.80
ATP PE38AG Tuburi 3/8 inch diametru exterior 100 picioare lungime verde | AC2QHJ 2LZK7 PE38AG0.062 "VerdeShore A: 93 / D45D1 / 4 "100ft150 psi3 / 8 "Liniară cu densitate scăzută€69.07
ATP PE38DG Tuburi 3/8 inch Diametru exterior 1000 de picioare Lungime Verde | AC2QHN 2LZL2 PE38DG0.062 "VerdeShore A: 93 / D45D1 / 4 "1000ft125 psi3 / 8 "Liniară cu densitate scăzută€425.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub HDPE38ANA 3/8 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural
€71.00 /unitate