ATP PE12CG Tub din polipropilenă 1/2 inch 125 PSI 500 picioare verde | AE4TJX 5MPT5

ATP Tubă PE12CG Polipropilenă 1/2 inch 125 PSI 500 picioare verde

În stoc
Articol: AE4TJX Model: PE12CGRef încrucișat: 5MPT5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€324.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriVerde
DuritateShore A 93A, Shore D 45D
În interiorul Dia.0.375 "
Lungime500ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă125 psi
Min. Raza de indoire2.5 "
În afara Dia.0.5 "
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
Grosimea peretelui0.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.44
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDuritateÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
Tuburi ATP PE12CG 1/2 inch diametru exterior 500 picioare lungime verde | AC2QHP 2LZL3 PE12CGShore A: 93 / D45D3 / 8 "1 / 2 "€324.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tubă PE12CG Polipropilenă 1/2 inch 125 PSI 500 picioare verde
€324.58 /unitate