Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tubul ATP PE38-AR 1/4in. Id x 3/8 inch diametru exterior 100 picioare roșu | AB2WFR 1PBW5

ATP Tubul PE38-AR 1/4in. Id x 3/8 inch diametru exterior 100 picioare roșu

În stoc
Element: AB2WFR Model: PE38-ARCrucea Ref: 1PBW5
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
€71.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriRoșu
DuritateMalul D: 55
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0935
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
Tuburi ATP PE38-DR 1/4in. Id x 3/8 inch diametru exterior 1000 picioare roșu | AB2WFT 1PBW7 PE38-DRRoșu1000ft€493.97
Tuburi ATP PE38-AY 1/4in. Id x 3/8 inch diametru exterior 100 picioare galben | AB2WFX 1PBX6 PE38-AYGalben100ft€71.60
ATP PE38-ABU Tuburi 1/4in. Id x 3/8 inch diametru exterior 100 picioare albastru | AB2WGC 1PBY7 PE38-ABUAlbastru100ft€70.81
Tuburi ATP PE38-DBU 1/4in. Id x 3/8 inch diametru exterior 1000 picioare albastru | AB2WGD 1PBY9 PE38-DBUAlbastru1000ft€493.97
Tuburi ATP PE38-ABLK 1/4in. Id x 3/8 inch diametru exterior 100 picioare negru | AB2WGH 1PBZ8 PE38-ABLKNegru100ft€70.59
Tuburi ATP PE38-DBLK 1/4in. Id x 3/8 inch diametru exterior 1000 picioare negru | AB2WGJ 1PCC1 PE38-DBLKNegru1000ft€493.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tubul PE38-AR 1/4in. Id x 3/8 inch diametru exterior 100 picioare roșu
€71.31 /unitate