Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PTFE-02504X100 Tuburi 0.156 Idx1/4 inch Diametru exterior 100 picioare Natural | AB2WKQ 1PCV3

ATP Tub PTFE-02504X100 0.156 Idx1/4 inch Diametru exterior 100 picioare Natural

În stoc
Articol: AB2WKQ Model: PTFE-02504X100Crucea Ref: 1PCV3
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
€545.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNatural
elongație200 până la 400%
DuritateShore D: 55-65
În interiorul Dia.0.156 "
Lungime100ft
MaterialPTFE
Max. Presiune de lucru @ 70 F275
Min. Raza de indoire3 / 4 "
În afara Dia.1 / 4 "
Temp. Gamă-400 Până la 500 F.
Forța de tracțiune3000 psi
Grosimea peretelui3 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3917390010
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Max. Presiune de lucru @ 70 FÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
ATP PTFE-0102X100 Tuburi 0.062 Idx1/8 inch Diametru exterior 100 picioare Natural | AB2WKN 1PCV1 PTFE-0102X1000.062 "3721 / 8 "1 / 32 "€203.74
ATP PTFE-0304X100 Tuburi 0.187 Idx1/4 inch Diametru exterior 100 picioare Natural | AB2WKP 1PCV2 PTFE-0304X1000.187 "1741 / 4 "1 / 32 "€410.34
ATP PTFE-0204X100 Tuburi 0.125 Idx1/4 inch Diametru exterior 100 picioare Natural | AB2WKR 1PCV4 PTFE-0204X1001 / 8 "3751 / 4 "1 / 16 "€684.50
ATP PTFE-0406X100 Tuburi 0.25 Idx3/8 inch Diametru exterior 100 picioare Natural | AB2WKT 1PCV5 PTFE-0406X1001 / 4 "2403 / 8 "1 / 16 "€1,125.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub PTFE-02504X100 0.156 Idx1/4 inch Diametru exterior 100 picioare Natural
€545.21 /unitate