Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PU08MBG Tuburi din polipropilenă 8 mm 175 Psi 250 picioare verde | AE4TKJ 5MPV7

ATP PU08MBG Tub polipropilenă 8 mm 175 Psi 250 picioare verde

În stoc
Articol: AE4TKJ Model: PU08MBGRef încrucișat: 5MPV7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€249.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie525 PSI
CuloriVerde
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.5mm
Lungime250ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă175 psi
În afara Dia.8mm
Temp. Gamă-40 Până la 160 F.
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.059 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.55
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
ATP PU08MAY Tuburi din polipropilenă 8 mm Diametru exterior 175 Psi Galben | AA9EXE 1CTH3 PU08MAIGalben100ft€147.47
ATP PU08MAR Tub din polipropilenă 8 mm Diametru exterior 175 Psi Roșu | AA9EXF 1CTH4 PU08MARRoșu100ft€147.47
ATP PU08MBY Tubă polipropilenă 8 mm 175 Psi 250 picioare Galben | AE4TKK 5MPV8 PU08MBYGalben250ft-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP PU08MBG Tub polipropilenă 8 mm 175 Psi 250 picioare verde
€249.26 /unitate