Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PU08MAR Tub din polipropilenă 8 mm Diametru exterior 175 Psi Roșu | AA9EXF 1CTH4

ATP PU08MAR Tub din polipropilenă 8mm Diametru exterior 175 Psi Roșu

În stoc
Element: AA9EXF Model: PU08MARCrucea Ref: 1CTH4
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
€147.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie525 PSI
CuloriRoșu
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.5mm
Lungime100ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă175 psi
În afara Dia.8mm
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
Tipmetric
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.059 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
ATP PU08MAY Tuburi din polipropilenă 8 mm Diametru exterior 175 Psi Galben | AA9EXE 1CTH3 PU08MAIGalben100ft€147.47
ATP PU08MBG Tuburi din polipropilenă 8 mm 175 Psi 250 picioare verde | AE4TKJ 5MPV7 PU08MBGVerde250ft€249.26
ATP PU08MBY Tubă polipropilenă 8 mm 175 Psi 250 picioare Galben | AE4TKK 5MPV8 PU08MBYGalben250ft-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP PU08MAR Tub din polipropilenă 8mm Diametru exterior 175 Psi Roșu
€147.47 /unitate