Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PU10MBG Tuburi din polipropilenă 10 mm 150 Psi 250 picioare verde | AE4TKM 5MPW0

ATP PU10MBG Tub polipropilenă 10 mm 150 Psi 250 picioare verde

În stoc
Articol: AE4TKM Model: PU10MBGRef încrucișat: 5MPW0

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€335.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie450 psi
CuloriVerde
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.6.5mm
Lungime250ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.10mm
Temp. Gamă-40 Până la 160 F.
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui10.03 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.31
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
ATP PU10MAY Tuburi din polipropilenă 10 mm Diametru exterior 150 Psi Galben | AA9EXG 1CTH5 PU10MAIGalben100ft€205.86
ATP PU10MAR Tub din polipropilenă 10 mm Diametru exterior 150 Psi Roșu | AA9EXH 1CTH6 PU10MARRoșu100ft€203.38
ATP PU10MBR Tuburi Polipropilenă 10 mm 150 Psi 250 picioare Roșu | AE4TKP 5MPW2 PU10MBRRoșu250ft-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP PU10MBG Tub polipropilenă 10 mm 150 Psi 250 picioare verde
€335.68 /unitate