Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS A35K-M566 - Motor pas cu pas R5 5 faze 23 FR Rotativ 35 Nm | AE6AZU 5PFE1

AUTONICS A35K-M566 - Motor pas cu pas R5 5 faze 23 FR Rotativ 35 Nm

În stoc
Articol: AE6AZU Model: A35K-M566 - R5Crucea Ref: 5PFE1
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
€1,342.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStepper Motor
Amperi pe fază1.4
Diapozitivul corpului.3-1/4 "
Marimea rameiNEMA 24 / 60 mm
Raport de transmisie5:1
MontareFață
Model de montareCerc de șuruburi de 72 mm
Lungime totală3 11 / 16 "
Fază5
NecesităDriver 5PFF4 sau 5PFF5, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG1
Rezoluţie0.72 grade pas complet
Inerția rotorului280.0 g-cm2
Tipul axuluiActuator rotativ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8501104040
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Max. Cuplu de reținere (3.43 Nm / 486.06 oz-in)
    • Rezistență la înfășurare (1.10 ohmi)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMarimea rameiÎnălţimeLungime totalăFazăNecesităRezoluţieTipul axuluiPreț
AUTONICS AH63K-G5913 Motor pas cu pas 5-fazi 34 Fr arbore tubular 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 mm2.375 "-5Driver 5PFF6, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG10.72 grade pas completArbore gol€2,128.34
AUTONICS A16K-G268 Motor pas cu pas 2-ph 56 mm cadru Tip arbore | AE6BAG 5PFF3 A16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 mm2.187 "3 1 / 16 "2Driver 5PFF7, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG11.8 grade pas completArbore solid€419.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS A35K-M566 - Motor pas cu pas R5 5 faze 23 FR Rotativ 35 Nm
€1,342.30 /unitate