Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS AH63K-G5913 Motor pas cu pas 5-fazi 34 Fr arbore tubular 2.8a | AE6AZZ 5PFE6

AUTONICS AH63K-G5913 Motor pas cu pas cu 5 faze 34 FR arbore tubular 2.8a

În stoc
Articol: AE6AZZ Model: AH63K-G5913Crucea Ref: 5PFE6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,128.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStepper Motor
Amperi pe fază2.8
Bore Dia.10mm
Marimea rameiNEMA 34 / 85 mm
Înălţime2.375 "
Lungime mai mică ax5 1 / 16 "
Lungime prin Bore133mm
MontareFață
Model de montare70 x 70mm
Fază5
NecesităDriver 5PFF6, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG1
Rezoluţie0.72 grade pas complet
Inerția rotorului4000.0 g-cm2
Tipul axuluiArbore gol
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2345
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8501104040
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Max. Cuplu de reținere (6.18 Nm / 874.91 oz-in)
    • Rezistență la înfășurare (0.86 ohmi)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMarimea rameiÎnălţimeLungime totalăFazăNecesităRezoluţieTipul axuluiPreț
AUTONICS A35K-M566 - Motor pas cu pas R5 5 faze 23 FR Rotativ 35 Nm | AE6AZU 5PFE1 A35K-M566 - R5-NEMA 24 / 60 mm-3 11 / 16 "5Driver 5PFF4 sau 5PFF5, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG10.72 grade pas completActuator rotativ€1,342.30
AUTONICS A16K-G268 Motor pas cu pas 2-ph 56 mm cadru Tip arbore | AE6BAG 5PFF3 A16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 mm2.187 "3 1 / 16 "2Driver 5PFF7, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG11.8 grade pas completArbore solid€419.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS AH63K-G5913 Motor pas cu pas cu 5 faze 34 FR arbore tubular 2.8a
€2,128.34 /unitate