Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS A16K-G268 Motor pas cu pas 2-ph 56 mm cadru Tip arbore | AE6BAG 5PFF3

AUTONICS A16K-G268 Motor pas cu pas 2-ph 56 mm Tip arbore cadru

În stoc
Articol: AE6BAG Model: A16K-G268Crucea Ref: 5PFF3
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
€419.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStepper Motor
Amperi pe fază2
Marimea rameiNEMA 23 / 56 mm
Înălţime2.187 "
MontareFață
Model de montare47.14 x 47.14mm
Lungime totală3 1 / 16 "
Fază2
NecesităDriver 5PFF7, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG1
Rezoluţie1.8 grade pas complet
Inerția rotorului470.0 g-cm2
Diagrama arborelui.8mm
Lungimea axului19mm
Tipul axuluiArbore solid
Lăţime2.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8501104040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Cuplu de reținere (1.54 Nm / 218.03 oz-in)
    • Rezistență la înfășurare (2.50 ohmi)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMarimea rameiÎnălţimeLungime totalăFazăNecesităRezoluţieTipul axuluiPreț
AUTONICS A35K-M566 - Motor pas cu pas R5 5 faze 23 FR Rotativ 35 Nm | AE6AZU 5PFE1 A35K-M566 - R5-NEMA 24 / 60 mm-3 11 / 16 "5Driver 5PFF4 sau 5PFF5, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG10.72 grade pas completActuator rotativ€1,342.30
AUTONICS AH63K-G5913 Motor pas cu pas 5-fazi 34 Fr arbore tubular 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 mm2.375 "-5Driver 5PFF6, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG10.72 grade pas completArbore gol€2,128.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS A16K-G268 Motor pas cu pas 2-ph 56 mm Tip arbore cadru
€419.86 /unitate