AUTONICS BJ10M-TDT-C Mini senzor fotoelectric dreptunghiular | AC6DJX 32W493

AUTONICS BJ10M-TDT-C Mini senzor fotoelectric dreptunghiular

Articol: AC6DJX Model: BJ10M-TDT-CCrucea Ref: 32W493

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric miniatural
Material corpPlastic
Tipul circuituluiNPN
Adâncime20.00mm
Conexiune electricaFiruri de plumb
IP Rating-ul66
Lungime32mm
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare26.4 DC @ 100mA
Max. Detectarea distanței10m
Min. Dimensiunea obiectului12mm Dia. Opac
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Frecvența de operare55 Hz
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareSelectabil Light sau Dark On
Alimentare12 la 24 VDC
Timp De Raspuns1 msec.
Metoda de detectarePrin Beam
ModelaDreptunghiular
Lăţime11mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)11
Lățimea navei (cm)5.5
Codul HS8541408000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMetoda de detectarePreț
AUTONICS BJ100-DDT-C Senzor fotoelectric miniatural dreptunghiular | AC6DJW 32W492 BJ100-DDT-CReflectiv difuz-
RFQ
AUTONICS BJ15M-TDT-C Mini Senzor fotoelectric dreptunghiular | AC6DJZ 32W495 BJ15M-TDT-CPrin Beam-
RFQ
AUTONICS BJ3M-PDT-C Mini senzor fotoelectric dreptunghiular difuz | AC6DKF 32W502 BJ3M-PDT-CRetroreflective-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS BJ10M-TDT-C Mini senzor fotoelectric dreptunghiular