AUTONICS CT6M-2P2 LED Counter/Timer Digital6 AC DC Power | AC6ALV 32J118

AUTONICS CT6M-2P2 LED Counter/Timer Digital6 AC DC Power

Articol: AC6ALV Model: CT6M-2P2Crucea Ref: 32J118

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor digital / Temporizator
Numără99999
Număruri pe secundă10,000
Adâncime95mm
AfişaLED-uri
Se potrivește cu panoul decupat72 x 72mm
Semnal de intrareTensiune selectabilă / fără tensiune
Tensiune de intrareH - 5-30 VDC, L0-2 VDC
Lungime72 "
Min. On / Off Pulse0.1ms
MontarePanou
Numărul de cifre6
Evaluarea rezultatului(2) Releu: 5A @ 250VAC, (1) SSR: 100mA @ 30VDC
Rating-ul puterii24VAC / 24 la 48VDC
Gama de precalare0.00001 la 99999.9
Presetare2
ReleuReleu mecanic, SSR
Resetare tipCheie din față, terminal din spate
Lăţime72mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS9029108000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Scaler (Da)
    • Caracteristici speciale: Funcție de numărare a loturilor

Variante de produs

ProdusModelNumărăAdâncimeArticolLungimeNumărul de cifreRating-ul puteriiLăţimePreț
AUTONICS CT4S-1P4 LED Counter/Timer Digital4 AC Power | AC6AKX 32J096 CT4S-1P49999100mmContor digital / Temporizator484100 până la 240 VAC48mm€218.91
AUTONICS CT4S-2P4 LED Counter/Timer Digital4 AC Power | AC6AKZ 32J098 CT4S-2P49999100mmContor digital / Temporizator484100 până la 240 VAC48mm€262.17
AUTONICS CT6S-1P4 Contor / Temporizator digital LED; L 0-2 V, LED | AC6ALB 32J101 CT6S-1P499999100mmContor digital / Temporizator486100 până la 240 VAC48mm€230.72
AUTONICS CT6S-1P2 LED Counter/Timer Digital6 AC DC Power | AC6ALC 32J102 CT6S-1P299999100mmContor digital / Temporizator48624VAC / 24 la 48VDC48mm€230.71
AUTONICS CT6S-2P4 LED Counter/Timer Digital6 AC Power | AC6ALD 32J103 CT6S-2P499999100mmContor digital / Temporizator486100 până la 240 VAC48mm-
RFQ
AUTONICS CT6S-I4 LED Counter/Timer Digital6 AC Power | AC6ALG 32J106 CT6S-I499999100mmContor digital / Temporizator486100 până la 240 VAC48mm-
RFQ
AUTONICS CT6S-I2 LED Counter/Timer Digital6 AC DC Power | AC6ALH 32J107 CT6S-I299999100mmContor digital / Temporizator48624VAC / 24 la 48VDC48mm€197.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS CT6M-2P2 LED Counter/Timer Digital6 AC DC Power