Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS E40H12-100-3-T-24-C Encoder Totem Pol 100 Ppr | AA3KHW 11M896

AUTONICS E40H12-100-3-T-24-C Encoder Totem Pol 100 Ppr

În stoc
Articol: AA3KHW Model: E40H12-100-3-T-24-CCrucea Ref: 11M896
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
€521.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCodificator, arbore gol
Conexiune prin cabluFișă cu 6 pini
Intrarea cabluluiParte
Lungime cablu250mm
Adâncime40mm
Diametru40mm
interfaţăParalel
RPM max5000
producțieA, B, Z
Tip de ieșireTotem Pole
Alimentare electrică12-24 VDC
Pulsuri pe revoluție100
Inerția rotoruluiMax.40 g cm2
Diagrama arborelui.12mm
Tipul axuluiGol
Cuplul de pornireMax. 50 gf cm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8543704000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametruRPM maxDiagrama arborelui.Cuplul de pornirePreț
AUTONICS E40H12-60-3-T-24-C Encoder Hollow Totem Pole Diametru 12mm | AA3KHU 11M894 E40H12-60-3-T-24-C40mm40mm500012mmMax. 50 gf cm€544.49
AUTONICS E60H20-100-3-T-24-C Encoder Totem Pol 100 Ppr | AA3KJL 11M911 E60H20-100-3-T-24-C42mm60mm600020mmMax. 150 gf cm€846.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS E40H12-100-3-T-24-C Encoder Totem Pol 100 Ppr
€521.49 /unitate