AUTOQUIP DRM-036-0240 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 62 inchi, înălțime 48 inchi, capacitate 24000 lbs | CG6CCB

AUTOQUIP DRM-036-0240 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 62 inchi, înălțime 48 inchi, capacitate 24000 lbs

Articol: CG6CCB Model: DRM-036-0240

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei76.5 "
Lățimea bazei42 "
Capacitate de încărcare24000 lbs.
Înălțime coborâtă12 "
Max. Lungimea platformei114 "
Max. Lățimea platformei62 "
Min. Lungimea platformei94 "
Min. Lățimea platformei42 "
CP motor1.5
Numărul de cilindri4
Înălțimea ridicată48 "
Timp100 sec.
Lungimea călătoriei36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2632.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiTimpPreț
AUTOQUIP DRM-036-0080 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 62 inchi, înălțime 46 inchi, capacitate 8000 lbs | CG6CBY DRM-036-008070.5 "8000 lbs.114 "62 "94.5 "50 sec.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-036-0120 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 62 inchi, înălțime 46 inchi, capacitate 12000 lbs | CG6CBZ DRM-036-012070.5 "12000 lbs.114 "62 "94.5 "50 sec.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-036-0160 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 62 inchi, înălțime 48 inchi, capacitate 16000 lbs | CG6CCA DRM-036-016076.5 "16000 lbs.114 "62 "94 "100 sec.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-042-0080 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 62 inchi, înălțime 52 inchi, capacitate 8000 lbs | CG6CCC DRM-042-008077.5 "8000 lbs.122 "62 "102.5 "50 sec.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-042-0120 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 62 inchi, înălțime 52 inchi, capacitate 12000 lbs | CG6CCD DRM-042-012077.5 "12000 lbs.122 "62 "102.5 "70 sec.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-042-0200 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 62 inchi, înălțime 54 inchi, capacitate 20000 lbs | CG6CCE DRM-042-020094 "20000 lbs.122 "62 "140 "100 sec.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-048-0080 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 62 inchi, înălțime 58 inchi, capacitate 8000 lbs | CG6CCF DRM-048-008088 "8000 lbs.132 "62 "112.5 "50 sec.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP DRM-036-0240 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 62 inchi, înălțime 48 inchi, capacitate 24000 lbs