AUTOQUIP FM4-120-0200 Lift de marfă, lățime platformă 144 inchi, înălțime 126.25 inci, capacitate 20000 lbs | CG6CWQ

AUTOQUIP FM4-120-0200 Lift de marfă, lățime platformă 144 inchi, înălțime 126.25 inci, capacitate 20000 lbs

Articol: CG6CWQ Model: FM4-120-0200

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift de marfă
Capacitate de încărcare20000 lbs.
Înălțime coborâtă6.25 "
Max. Lungimea platformei180 "
Max. Lățimea platformei144 "
Min. Lungimea platformei72 "
Min. Lățimea platformei72 "
CP motor20
Înălțimea ridicată126.25 "
Timp24 sec.
Lungimea călătoriei120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2556
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformeiCP motorTimpPreț
AUTOQUIP FM4-120-0060 Lift de marfă, înălțime de 4.124.25 inci, capacitate de 6000 lbs | CG6CWK FM4-120-00606000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.524 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0080 Lift de marfă, înălțime de 4.124.25 inci, capacitate de 8000 lbs | CG6CWL FM4-120-00808000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.524 sec.-
RFQ
Lift de marfă AUTOQUIP FM4-120-0100, lățime platformă 144 inchi, înălțime 126.25 inci, capacitate 10000 lbs | CG6CWM FM4-120-010010000 lbs.180 "144 "72 "72 "1024 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0120 Lift de marfă, lățime platformă 144 inchi, înălțime 126.25 inci, capacitate 12000 lbs | CG6CWN FM4-120-012012000 lbs.180 "144 "72 "72 "1024 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0150 Lift de marfă, lățime platformă 144 inchi, înălțime 126.25 inci, capacitate 15000 lbs | CG6CWP FM4-120-015015000 lbs.180 "144 "72 "72 "1524 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-144-0060 Lift de marfă, înălțime de 4.148.25 inci, capacitate de 6000 lbs | CG6CWR FM4-144-00606000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.528.8 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-144-0080 Lift de marfă, înălțime de 4.148.25 inci, capacitate de 8000 lbs | CG6CWT FM4-144-00808000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.528.8 sec.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP FM4-120-0200 Lift de marfă, lățime platformă 144 inchi, înălțime 126.25 inci, capacitate 20000 lbs