AUTOQUIP HCT-024024-0100 Powered Turntable, 24 Inch Platform Width, 12.63 Inch Height, 10000 lbs Capacity | CG6CQL

AUTOQUIP HCT-024024-0100 Placă turnantă alimentată, lățime platformă de 24 inchi, înălțime de 12.63 inchi, capacitate de 10000 lbs

Articol: CG6CQL Model: HCT-024024-0100

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnantă alimentată
Încărcare pe osie2600 lbs.
Lungimea bazei24 "
Lățimea bazei24 "
Grad360
Încărcare (lbs.)4000
Capacitate de încărcare10000 lbs.
Înălțime coborâtă12.63 "
Max. Lungimea platformei72 "
Max. Lățimea platformei24 "
Min. Lungimea platformei24 "
Min. Lățimea platformei24 "
CP motor0.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 234
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Lungimea platformeiÎncărcare pe osieLungimea bazeiMin. Lățimea platformeiCP motorLățimea bazeiÎncărcare (lbs.)Capacitate de încărcarePreț
AUTOQUIP HCT-024024-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 24 inchi, înălțime 12.5 inchi, capacitate 5000 lbs | CG6CQA HCT-024024-005024 "1300 lbs.24 "24 "0.2524 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-036036-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 36 inchi, înălțime 12.5 inci, capacitate 5000 lbs | CG6CQB HCT-036036-005036 "1300 lbs.36 "36 "0.2536 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-048048-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 12.5 inchi, capacitate de 5000 lbs | CG6CQC HCT-048048-005048 "1300 lbs.48 "48 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-060060-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 60 inchi, înălțime 12.5 inci, capacitate 5000 lbs | CG6CQD HCT-060060-005060 "1300 lbs.48 "60 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-072072-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 72 inchi, înălțime 12.5 inchi, capacitate 5000 lbs | CG6CQE HCT-072072-005072 "1300 lbs.48 "72 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-084084-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 84 inchi, înălțime 12.5 inci, capacitate 5000 lbs | CG6CQF HCT-084084-005084 "1300 lbs.48 "84 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-096096-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 96 inchi, înălțime 12.5 inci, capacitate 5000 lbs | CG6CQG HCT-096096-005096 "1300 lbs.48 "96 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP HCT-024024-0100 Placă turnantă alimentată, lățime platformă de 24 inchi, înălțime de 12.63 inchi, capacitate de 10000 lbs