AUTOQUIP PDQ-055.5-0050 Lift de andocare, dimensiune 60 inch, capacitate 5000 lbs | CG6CZF

AUTOQUIP PDQ-055.5-0050 Dock Lift, dimensiune 60 inch, capacitate 5000 lbs

Articol: CG6CZF Model: PDQ-055.5-0050

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift de andocare
Încărcare pe osie3000 lbs.
Lungimea bazei84 "
Lățimea bazei76 "
Lungimea podului18 "
Lățimea podului58 "
Capacitate de încărcare5000 lbs.
Înălțime coborâtă4.5 "
Min. Lungimea platformei84 "
Min. Lățimea platformei60 "
CP motor5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată60 "
Lungimea rampei30 "
Lățimea rampei58 "
Timp9 sec.
Lungimea călătoriei55.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1260
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎncărcare pe osieCapacitate de încărcarePreț
AUTOQUIP PDQ-055.5-0040 Dock Lift, 60 inch, capacitate 4000 lbs | CG6CZE PDQ-055.5-00402000 lbs.4000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP PDQ-055.5-0060 Dock Lift, dimensiune 60 inch, capacitate 6000 lbs | CG6CZG PDQ-055.5-00603000 lbs.6000 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP PDQ-055.5-0050 Dock Lift, dimensiune 60 inch, capacitate 5000 lbs