AUTOQUIP S35-048-0080 Scissor Lift Table, 48 Inch Platform Width, 55.5 Inch Height, 8000 lbs Capacity | CG6AYC

AUTOQUIP S35-048-0080 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 48 inchi, înălțime 55.5 inchi, capacitate 8000 lbs

Element: CG6AYC Model: S35-048-0080

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei64 "
Lățimea bazei24 "
Capacitate de încărcare8000 lbs.
Înălțime coborâtă7.5 "
Max. Lungimea platformei96 "
Max. Lățimea platformei48 "
Min. Lungimea platformei64 "
Min. Lățimea platformei24 "
CP motor1.5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată55.5 "
Timp44 sec.
Lungimea călătoriei48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 432
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP S35-024-0025 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 30.5 inchi, capacitate de 2500 lbs | CG6AXQ S35-024-00251.536 "24 "8 sec.2500 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 30.5 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6AXR S35-024-00401.536 "24 "11 sec.4000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0060 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 30.5 inchi, capacitate 6000 lbs | CG6AXT S35-024-00601.536 "24 "16 sec.6000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0080 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 7 - 31 inci, capacitate 8000 lbs | CG6AXU S35-024-00801.536 "24 "22 sec.8000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0025 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 2500 lbs | CG6AXV S35-036-00251.548 "24 "12 sec.2500 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6AXW S35-036-00401.548 "24 "17 sec.4000 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 42.5 inci, capacitate 6000 lbs | CG6AXX S35-036-00601.548 "24 "25 sec.6000 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP S35-048-0080 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 48 inchi, înălțime 55.5 inchi, capacitate 8000 lbs