AUTOQUIP S35-060-0100-EW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 90 inchi, înălțime 72 inchi, capacitate 10000 lbs | CG6BPQ

AUTOQUIP S35-060-0100-EW Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 90 inchi, înălțime 72 inchi, capacitate 10000 lbs

Articol: CG6BPQ Model: S35-060-0100-EW

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei90 "
Lățimea bazei61 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
Înălțime coborâtă12 "
Max. Lungimea platformei120 "
Max. Lățimea platformei90 "
Min. Lungimea platformei90 "
Min. Lățimea platformei61 "
CP motor5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată72 "
Timp36 sec.
Lungimea călătoriei60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2385
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP S35-024-0025-EW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 72 inchi, înălțime de 30.5 inchi, capacitate de 2500 lbs | CG6BNW S35-024-0025-EW1.536 "48 "16 sec.2500 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040-EW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 30.5 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6BNX S35-024-0040-EW1.536 "48 "16 sec.4000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0060-EW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 30.5 inchi, capacitate 6000 lbs | CG6BNY S35-024-0060-EW1.536 "48 "16 sec.6000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0080-EW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 7 - 31 inci, capacitate 8000 lbs | CG6BNZ S35-024-0080-EW1.536 "48 "22 sec.8000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0025-EW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 2500 lbs | CG6BPA S35-036-0025-EW1.548 "48 "25 sec.2500 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-EW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6BPB S35-036-0040-EW1.548 "48 "25 sec.4000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060-EW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 6000 lbs | CG6BPC S35-036-0060-EW1.548 "48 "25 sec.6000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0100-EW Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 90 inchi, înălțime 72 inchi, capacitate 10000 lbs