AUTOQUIP S35-060-0160-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 60 inchi, înălțime 72 inchi, capacitate 16000 lbs | CG6BMB

AUTOQUIP S35-060-0160-DL Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 60 inchi, înălțime 72 inchi, capacitate 16000 lbs

Articol: CG6BMB Model: S35-060-0160-DL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei182 "
Lățimea bazei32 "
Capacitate de încărcare16000 lbs.
Înălțime coborâtă12 "
Max. Lungimea platformei212 "
Max. Lățimea platformei60 "
Min. Lungimea platformei182 "
Min. Lățimea platformei32 "
CP motor5
Numărul de cilindri4
Înălțimea ridicată72 "
Timp46 sec.
Lungimea călătoriei60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP S35-024-0040-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 30.5 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6BLJ S35-024-0040-DL1.574 "24 "16 sec.4000 lbs.98 "48 "74 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0064-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 30.5 inchi, capacitate 6400 lbs | CG6BLK S35-024-0064-DL1.574 "24 "22 sec.6400 lbs.98 "48 "74 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0096-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 30.5 inchi, capacitate 9600 lbs | CG6BLL S35-024-0096-DL1.574 "24 "32 sec.9600 lbs.98 "48 "74 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0128-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 7.25 - 31.25 inci | CG6BLM S35-024-0128-DL574 "24 "22 sec.12800 lbs.98 "48 "74 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 42.5 inci, capacitate 4000 lbs | CG6BLN S35-036-0040-DL1.598 "24 "24 sec.4000 lbs.122 "48 "98 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0064-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 6400 lbs | CG6BLP S35-036-0064-DL1.598 "24 "34 sec.6400 lbs.122 "48 "98 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0096-DL Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 9600 lbs | CG6BLQ S35-036-0096-DL598 "24 "25 sec.9600 lbs.122 "48 "98 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0160-DL Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 60 inchi, înălțime 72 inchi, capacitate 16000 lbs