AUTOQUIP S35-096-0052-DH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 110 inchi, capacitate 5200 lbs | CG6CDB

AUTOQUIP S35-096-0052-DH Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 36 inchi, înălțime 110 inchi, capacitate 5200 lbs

Articol: CG6CDB Model: S35-096-0052-DH

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei64 "
Lățimea bazei24 "
Capacitate de încărcare5200 lbs.
Înălțime coborâtă14 "
Max. Lungimea platformei96 "
Max. Lățimea platformei36 "
Min. Lungimea platformei64 "
Min. Lățimea platformei24 "
CP motor5
Numărul de cilindri4
Înălțimea ridicată110 "
Timp33 sec.
Lungimea călătoriei96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 810
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP S35-048-0020-DH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 61 inci, capacitate 2000 lbs | CG6CCQ S35-048-0020-DH1.536 "24 "16 sec.2000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0034-DH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 61 inchi, capacitate 3400 lbs | CG6CCR S35-048-0034-DH1.536 "24 "16 sec.3400 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0054-DH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 61 inchi, capacitate 5400 lbs | CG6CCT S35-048-0054-DH1.536 "24 "32 sec.5400 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0070-DH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 62 inchi, capacitate 7000 lbs | CG6CCU S35-048-0070-DH1.536 "24 "44 sec.7000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0019-DH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 85 inchi, capacitate 1900 lbs | CG6CCV S35-072-0019-DH1.548 "24 "24 sec.1900 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0034-DH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 85 inchi, capacitate 3400 lbs | CG6CCW S35-072-0034-DH1.548 "24 "34 sec.3400 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0054-DH Masa de ridicare cu foarfeca, latime platforma 36 inchi, inaltime 85 inch, capacitate 5400 lbs | CG6CCX S35-072-0054-DH1.548 "24 "25 sec.5400 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP S35-096-0052-DH Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 36 inchi, înălțime 110 inchi, capacitate 5200 lbs