AUTOQUIP TRK-072-0060-T1 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 68 inchi, înălțime 12.75 - 84.75 inci | CG6AZR

AUTOQUIP TRK-072-0060-T1 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 68 inchi, înălțime 12.75 - 84.75 inci

Articol: CG6AZR Model: TRK-072-0060-T1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei108 "
Lățimea bazei47 "
Capacitate de încărcare6000 lbs.
Înălțime coborâtă12.75 "
Max. Lungimea platformei128 "
Max. Lățimea platformei68 "
Min. Lungimea platformei108 "
Min. Lățimea platformei47 "
CP motor1.5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată84.75 "
Timp80 sec.
Lungimea călătoriei72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Lățimea platformeiLungimea bazeiLățimea bazeiCP motorTimpCapacitateCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP TRK-024-0022-T1 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 6 - 30 inci, capacitate 2200 lbs | CG6AYL TRK-024-0022-T124 "36 "24 "0.525 sec.-2200 lbs.48 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0015-T1 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 6 - 42 inchi, capacitate 1500 lbs | CG6AYM TRK-036-0015-T124 "48 "24 "0.530 sec.-1500 lbs.60 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0022-T1 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 42.5 inci, capacitate 2200 lbs | CG6AYN TRK-036-0022-T123.5 "47 "23.5 "0.540 sec.-2200 lbs.72 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0044-T1 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 42.5 inci, capacitate 4400 lbs | CG6AYP TRK-036-0044-T123.5 "47 "23.5 "132 sec.-4400 lbs.72 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0060-T1 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 44 inchi, înălțime 7 - 43 inci, capacitate 6000 lbs | CG6AYQ TRK-036-0060-T123.5 "47 "23.5 "135 sec.-6000 lbs.68 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0080-T1 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 66 inchi, înălțime 48 inchi, capacitate 8000 lbs | CG6AYR TRK-036-0080-T145 "59.5 "45 "1.543 sec.-8000 lbs.80 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0100-T1 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 54 inchi, înălțime 50 inchi, capacitate 10000 lbs | CG6AYT TRK-036-0100-T135 "62.5 "35 "1.547 sec.-10000 lbs.82 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP TRK-072-0060-T1 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 68 inchi, înălțime 12.75 - 84.75 inci