AUTOQUIP TRK-132-0020-T3 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 78 inchi, înălțime 154 inci, capacitate 2000 lbs | CG6CKE

AUTOQUIP TRK-132-0020-T3 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 78 inchi, înălțime de 154 inchi, capacitate de 2000 lbs

Articol: CG6CKE Model: TRK-132-0020-T3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei75 "
Lățimea bazei54 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
Înălțime coborâtă22 "
Max. Lungimea platformei99 "
Max. Lățimea platformei78 "
Min. Lungimea platformei75 "
Min. Lățimea platformei54 "
CP motor1.5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată154 "
Timp55 sec.
Lungimea călătoriei132 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1721.25
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP TRK-048-0040-T3 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 56 inchi, înălțime 16.5 - 64.5 inci | CG6CJG TRK-048-0040-T31.533 "32 "35 sec.4000 lbs.57 "56 "33 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-048-0060-T3 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 58 inchi, înălțime 67 inchi, capacitate 6000 lbs | CG6CJH TRK-048-0060-T31.534 "34 "35 sec.6000 lbs.58 "58 "34 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 15.75 - 75.75 inci | CG6CJJ TRK-060-0020-T3138.875 "24 "50 sec.2000 lbs.62.875 "48 "38.875 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0040-T3 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 56 inchi, înălțime 17.063 - 77.063 inci | CG6CJK TRK-060-0040-T31.539 "32 "40 sec.4000 lbs.63 "56 "39 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0060-T3 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 56 inchi, înălțime 17.063 - 77.063 inci | CG6CJL TRK-060-0060-T31.539 "32 "45 sec.6000 lbs.63 "56 "39 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0020-T3 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 54 inchi, înălțime 15.75 - 87.75 inci | CG6CJM TRK-072-0020-T3144 "30 "60 sec.2000 lbs.68 "54 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0040-T3 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 58 inchi, înălțime 17.563 - 89.563 inci | CG6CJN TRK-072-0040-T31.545 "34 "45 sec.4000 lbs.69 "58 "45 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP TRK-132-0020-T3 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 78 inchi, înălțime de 154 inchi, capacitate de 2000 lbs