Nivelator de camion AUTOQUIP TRL-120240-0600-PM, înălțime ridicată de 37 inchi, capacitate de 60000 lbs | CG6DAQ

AUTOQUIP TRL-120240-0600-PM Nivelator pentru camion, înălțime ridicată de 37 inci, capacitate de 60000 lbs

Element: CG6DAQ Model: TRL-120240-0600-PM

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelatoare
Capacitate de încărcare60000 lbs.
Înălțime coborâtă7"
Max. Lungimea platformei50 "
Min. Lungimea platformei240 "
Min. Lățimea platformei120 "
CP motor5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată37 "
Lungimea rampei24 "
Lățimea rampei120 "
Timp50 sec.
Lungimea călătoriei30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4455
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMin. Lungimea platformeiLungimea rampeiLățimea rampeiPreț
Nivelator de camion AUTOQUIP TRL-120168-0400-PM, înălțime ridicată de 35.25 inci, capacitate de 40000 lbs | CG6DAD TRL-120168-0400-PM40000 lbs.168 "24 "120 "-
RFQ
Nivelator de camion AUTOQUIP TRL-120192-0400-PM, înălțime ridicată de 35.25 inci, capacitate de 40000 lbs | CG6DAE TRL-120192-0400-PM40000 lbs.192 "24 "120 "-
RFQ
Nivelator de camion AUTOQUIP TRL-120216-0400-PM, înălțime ridicată de 37 inchi, capacitate de 40000 lbs | CG6DAF TRL-120216-0400-PM40000 lbs.216 "24 "120 "-
RFQ
Nivelator de camion AUTOQUIP TRL-120240-0400-PM, înălțime ridicată de 37 inchi, capacitate de 40000 lbs | CG6DAG TRL-120240-0400-PM40000 lbs.240 "24 "120 "-
RFQ
Nivelator de camion AUTOQUIP TRL-120168-0400-SM, înălțime ridicată de 35.25 inci, capacitate de 40000 lbs | CG6DAH TRL-120168-0400-SM40000 lbs.168 "120 "24 "-
RFQ
Nivelator de camion AUTOQUIP TRL-120192-0400-SM, înălțime ridicată de 35.25 inci, capacitate de 40000 lbs | CG6DAJ TRL-120192-0400-SM40000 lbs.192 "120 "24 "-
RFQ
Nivelator de camion AUTOQUIP TRL-120216-0400-SM, înălțime ridicată de 37 inchi, capacitate de 40000 lbs | CG6DAK TRL-120216-0400-SM40000 lbs.216 "120 "24 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP TRL-120240-0600-PM Nivelator pentru camion, înălțime ridicată de 37 inci, capacitate de 60000 lbs