AUTOQUIP VBS-048-0080 Lift cu foarfecă, lățime platformă 40 inchi, înălțime 53 inci, capacitate 8000 lbs | CG6CLG

AUTOQUIP VBS-048-0080 Lift cu foarfecă, lățime platformă 40 inchi, înălțime 53 inci, capacitate 8000 lbs

Element: CG6CLG Model: VBS-048-0080

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei64 "
Lățimea bazei16 "
Capacitate de încărcare8000 lbs.
Înălțime coborâtă5"
Max. Lungimea platformei88 "
Max. Lățimea platformei40 "
Min. Lungimea platformei64 "
Min. Lățimea platformei16 "
CP motor2
Înălțimea ridicată53 "
Timp32 sec.
Lungimea călătoriei48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 384.75
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP VBS-024-0020 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 29 inchi, capacitate 2000 lbs | CG6CKV VBS-024-0020236 "12 "14 sec.2000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0040 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 29 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6CKW VBS-024-0040236 "12 "17 sec.4000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0060 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 29 inchi, capacitate 6000 lbs | CG6CKX VBS-024-0060236 "12 "22 sec.6000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0080 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 29 inchi, capacitate 8000 lbs | CG6CKY VBS-024-0080236 "12 "28 sec.8000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0020 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 41 inci, capacitate 2000 lbs | CG6CKZ VBS-036-0020248 "12 "18 sec.2000 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0040 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 41 inci, capacitate 4000 lbs | CG6CLA VBS-036-0040248 "12 "23 sec.4000 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0060 Lift cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 41 inci, capacitate 6000 lbs | CG6CLB VBS-036-0060248 "12 "31 sec.6000 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP VBS-048-0080 Lift cu foarfecă, lățime platformă 40 inchi, înălțime 53 inci, capacitate 8000 lbs