Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK AKS4T-610-4.2 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M6 X 1.0, lungime 14.730 inchi, 25 buc | AG3FNN 33JF48

AVK AKS4T-610-4.2 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M6 X 1.0, lungime 14.730 inci, 25 buc.

În stoc
Articol: AG3FNN Model: AKS4T-610-4.2Crucea Ref: 33JF48
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
€22.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel
Diapozitivul corpului.9.910 "
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea burghiuluiM6 X 1
SfârşitOperatii Deschise
Finisaj de fixareGalben de zinc trivalent
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.11.560 "
Grip Range0.70 - 4.20 "
Cap Dia.11.560 "
Inaltimea capului0.58 "
Mărimea găurii10.000 "
Lungime14.73 "
MaterialOţel
Tip piulițăstriate
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK AKS4T-610-4.2 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M6 X 1.0, lungime 14.730 inci, 25 buc.
€22.49 /ambalaj