Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALA1-1015-7.9 Piuliță cu nituri, 17.4 mm diametru flanșă, dimensiune filet M10 X 1.50, lungime 20.45 mm, dimensiune burghiu 13.5 mm, 10PK | CG6LZP 444P22

AVK ALA1-1015-7.9 Piuliță cu nituri, 17.4 mm Diametru flanșă, M10 X 1.50 Dimensiune filet, 20.45 mm Lungime, 13.5 mm Dimensiune burghiu, 10PK

În stoc
Articol: CG6LZP Model: ALA1-1015-7.9Crucea Ref: 444P22
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
€32.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăAluminiu
Diapozitivul corpului.13.46 mm
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Dimensiunea burghiului13.5 mm
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.17.4 mm
CalitateNeclasat
Grip Range3.80mm la 7.90mm
Cap Dia.17.4 mm
Inaltimea capului0.89 mm
Mărimea găurii13.5 mm
Lungime20.45mm
Tip nitstriate
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALA1-1015-7.9 Piuliță cu nituri, 17.4 mm Diametru flanșă, M10 X 1.50 Dimensiune filet, 20.45 mm Lungime, 13.5 mm Dimensiune burghiu, 10PK
€32.02 /ambalaj