Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Piuliță cu nituri AVK ATC9T-580, dimensiune filet M5 x 0.80, lungime 9.4 mm, dimensiune burghiu 7.54 mm, 304Ss | CG6MAX 444P53

AVK Piuliță cu nituri ATC9T-580, dimensiune filet M5 x 0.80, lungime 9.4 mm, dimensiune burghiu 7.54 mm, 304Ss

În stoc
Articol: CG6MAX Model: ATC9T-580Crucea Ref: 444P53
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
€7.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel inoxidabil
Diapozitivul corpului.7.12 mm
Dia./Dimensiunea firuluiM5x0.8
Dimensiunea burghiului7.14 mm, mm 7.36, 7.54 mm
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.10.5 mm
Calitate304
Cap Dia.7.77 mm
Mărimea găurii7.14 mm, mm 7.36, 7.54 mm
Lungime9.4 "
Tip nitLăudat
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK Piuliță cu nituri ATC9T-580, dimensiune filet M5 x 0.80, lungime 9.4 mm, dimensiune burghiu 7.54 mm, 304Ss
€7.27 /unitate