Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Încărcare electronică B&K PRECISION 8540, 0 - 60 V, 1 Ma - 30 A | AC2PGB 2LUY9

B&K PRECISION 8540 Sarcină electronică, 0 - 60 V, 1 Ma - 30 A

În stoc
Element: AC2PGB Model: 8540Crucea Ref: 2LUY9

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1,656.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSarcina electronică
Gama de curent1mA la 30 A.
Regulă de încărcare0 la 10 V = +/- 0.05% + 0.1% FS, 0 la 60 = V +/- 0.05% + 0.1% FS, 0 la 3 A = +/- 0.1% + 0.1% FS, 0 la 30 A = +/- 0.1% + 0.15% FS
Alimentare150 W
Intervalul de tensiune0 până la 60 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS74122000000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sarcina electronică DC seria 8500B potrivită pentru testarea surselor de alimentare DC în aplicații de instrumentare, cercetare și dezvoltare medicală și științifică
    • Afișajul ușor de citit oferă citiri în timp real până la trei zecimale chiar și în condiții de lumină slabă și de lumină puternică
    • Facilități de protecție la supratensiune și curent pentru protecția împotriva supratensiunii de alimentare și a modurilor de curent constant, rezistență și tensiune pentru confortul utilizatorului

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 8540 Sarcină electronică, 0 - 60 V, 1 Ma - 30 A
€1,656.26 /unitate