Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

B&K PRECISION 878B Universal Lcr Meter | AE7JDV 5YLW4

B&K PRECISION Contor Lcr universal 878B

În stoc
Articol: AE7JDV Model: 878BCrucea Ref: 5YLW4
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
€587.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor universal LCR
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Gama de capacitate40 pF la 20 mF
Numără40,000 Primar, 10,000 Secundar
AfişaLCD dublu
interfaţăMini USB
Gama de rezistență4-10 M

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS9030390100
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie de capacitate (+/- 0.5%)
    • Precizie de inductanță (+/- 0.5%)
    • Gama de inductanță (40 uH la 1000 H)
    • Precizie de rezistență (+/- 0.5%)
    • Frecvențe de testare (120 Hz și 1 kHz)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION Contor Lcr universal 878B
€587.49 /unitate