Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

B&K PRECISION 881 Contor Esr în circuit/Tester de rezistență CC, ieșire 15mvp-p | AD7RGJ 4GA34

B&K PRECISION 881 Contor Esr în circuit/Tester de rezistență CC, ieșire 15mvp-p

În stoc
Articol: AD7RGJ Model: 881Crucea Ref: 4GA34
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
€456.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de rezistență ESR / DC în circuit
Oprire automatăNu
Gama de capacitate0.47 până la 2200 microniF
AfişaScală de bare LED cu 25 de segmente
Gama de rezistență0.05 la 33M

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9030890100
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a măsura rezistența în serie echivalentă (ESR) pe condensatoare cu o valoare maximă de 2200 micronF
    • Dispune de o diagramă cu trei culori a panoului frontal care indică citirile ESR la bune, corecte și rele
    • Facilitate de calibrare automată cu semnal intern pentru rezultate precise
    • Folosește o baterie de 9 VDC ca sursă de alimentare fiabilă
    • Include o sondă de testare cu o singură mână pentru conectarea cu ușurință a echipamentului de testare la dispozitivul de testare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 881 Contor Esr în circuit/Tester de rezistență CC, ieșire 15mvp-p
€456.63 /unitate