B & P MANUFACTURING PT3060S-150-820 Camion cu platformă Plată netedă 60 x 30 | AB7YFA 24L332

B & P MANUFACTURING PT3060S-150-820 Camion cu platformă Plată netedă 60 x 30

În stoc
Element: AB7YFA Model: PT3060S-150-820Crucea Ref: 24L332

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,429.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Materialul roții rotativeCauciuc turnat
Lățimea roții8"
Înălțimea punții2.5 "
Lungimea punții60 "
Lățimea punții30 "
Materiale cadruAluminiu
Tip mânerBuclă
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală41 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.6
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roții rotativeLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăPreț
B & P MANUFACTURING PT2448T-150-820 Camion cu platformă Bandă de rulare 48 x 24 | AB7YFB 24L333 PT2448T-150-820Cauciuc turnat48 "24 "48 "24 "€1,181.46
B & P MANUFACTURING PTF2448S-150-850 Camion cu platformă Plată netedă 48 x 24 | AB7YFC 24L336 PTF2448S-150-850Cauciuc48 "24 "48 "24 "€1,123.82
B & P MANUFACTURING PTF3072S-150-850 Camion cu platformă Plată netedă 72 x 30 | AB7YFD 24L339 PTF3072S-150-850Cauciuc72 "30 "72 "30 "€1,309.85
RFQ
B & P MANUFACTURING PTF2436T-150-850 Camion cu platformă Bandă de rulare 36 x 24 | AB7YFE 24L340 PTF2436T-150-850Cauciuc36 "24 "36 "24 "€1,090.68
B & P MANUFACTURING PTF2448T-150-850 Camion cu platformă Bandă de rulare 48 x 24 | AB7YFF 24L341 PTF2448T-150-850Cauciuc48 "24 "48 "24 "€1,179.87
B & P MANUFACTURING PTF3048T-150-850 Camion cu platformă Bandă de rulare 48 x 30 | AB7YFG 24L342 PTF3048T-150-850Cauciuc48 "30 "48 "30 "€1,333.58
B & P MANUFACTURING PTF3072T-150-850 Camion cu platformă Bandă de rulare 72 x 30 | AB7YFH 24L344 PTF3072T-150-850Cauciuc72 "30 "72 "30 "€1,530.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B & P MANUFACTURING PT3060S-150-820 Camion cu platformă Plată netedă 60 x 30
€1,429.01 /unitate