BADGER METER M170-200-LNSG-RA-GA-XX Debitmetru 170gpm 150 Psi 15-1/4 In. | AF8PYT 29FJ95

BADGER METER M170-200-LNSG-RA-GA-XX Debitmetru 170 gpm 150 Psi 15-1/4 in.

În stoc
Articol: AF8PYT Model: M170-200-LNSG-RA-GA-XXCrucea Ref: 29FJ95

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,183.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 1.5% din lectură
Camera de materialNSF 61 Alama cu plumb redus
Dimensiunea conexiunii2"
MontajNSF 61 Alama cu plumb redus
Material de curgereApă
Gama de debit7.6 la 643.5 LPM
Interval de debit @ CCM7571 la 643,520
Interval de debit @ GPH120 la 10,200
Pentru dimensiunea țevii2"
GPM max.170
Înălţime8"
Material carcasăNSF 61 Alama cu plumb redus
Lungime15.25 "
Totalizator principal99,999,900 gal.
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.120 F
Max. Viscozitate2 CST
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)10.00
Cadere de presiune - Debit 50% (PSI)3.00
Material sigiliuEtilen propilenă
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Gravitație specifică1
temp120 grade F
TipDeplasare pozitivă
Lăţime568757 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.86
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9028200000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Dimensiunea conexiuniiAfişaMaterial sigiliutempTipLăţimeGama de debitPreț
BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Debitmetru 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 inch | AB8VAG 29FJ91 M25-625-LNPA-RA-GA-XX120 F5 / 8 "-Etilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă4.25 "1.9 la 113.6 LPM€464.66
BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Debitmetru 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96 RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F3"-EPDM120 grade FTurbină5 27 / 32 "15.1 la 1173.5 LPM€3,793.31
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Debitmetru 25 Gpm 7-1/2 inch 150 Psi Noryl Oțel inoxidabil | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XX100 grade3/4 MNPT7 cifreAliaj Nylon-PPE100 grade FDeplasare pozitivă568596 "0.5-25 gpm€661.20
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Debitmetru 35 Gpm 7-1/2 inch 150 Psi Noryl Oțel inoxidabil | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XX120 grade3/4 MNPT7 cifreEtilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă568597 "0.75-35 gpm€714.47
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Debitmetru 70 Gpm 10-3/4 inch 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XX120 grade1 MNPT7 cifreEtilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă568598 "1-70 gpm€1,140.13
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Debitmetru 120 Gpm 12-5/8 inch 150 Psi Noryl | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XX120 grade1 Flanșă eliptică8 cifreEtilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă568599 "2-120 gpm€2,446.35
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Debitmetru 170 Gpm 15-1/4 inch 150 Psi Noryl | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XX120 grade2 Flanșă eliptică8 cifreEtilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă568600 "2-170 gpm€3,821.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BADGER METER M170-200-LNSG-RA-GA-XX Debitmetru 170 gpm 150 Psi 15-1/4 in.
€3,183.47 /unitate