MOTOR BALDOR AFL3524A Motor ventilator de aerare, 115/230V, 3600 RPM, 3 CP, 1 Fazat, TEAO, Cadru 145TZ | AJ6NUC

BALDOR MOTOR Motor ventilator de aerare AFL3524A, 115/230V, 3600 rpm, 3 CP, monofazat, TEAO, cadru 1TZ

În stoc
Articol: AJ6NUC Model: AFL3524A

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,585.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi15
bazăRG
Cuplu de rupere14.7 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le145TZ
Cuplu de încărcare completă4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieB
Conduce2 # 14 A PH, 3 # 18 B&J
MontareF1
Curent fără sarcină9 Amps
Număr de poli02
producție3
Fază1
RPM3450
Tip3535LC
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 13.6 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 11 LB-FT
    • Curent de pornire: 92 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereTipVoltajInrameaza-leHPCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR AFL3520A Motor ventilator de aerare, 115/230V, 3600 RPM, 0.75 CP, 1 Fazat, TEAO, Cadru 56Z | AJ6NTY AFL3520AW11/5.5-3420L115/23056Z. 75-€763.17
MOTOR BALDOR AFL3521A Motor ventilator de aerare, 115/230V, 3600 RPM, 1 CP, 1 Fazat, TEAO, 56 Cadru | AJ6NTZ AFL3521AAB12/6-3524L115/230561-€899.08
MOTOR BALDOR AFL3522A Motor ventilator de aerare, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 CP, 1 Fazat, TEAO, Cadru 143TZ | AJ6NUA AFL3522AZ16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230143TZ1.53.8 Amps€1,245.24
MOTOR BALDOR AFL3523A Motor ventilator de aerare, 115/230V, 3600 RPM, 2 CP, 1 Fazat, TEAO, Cadru 143TZ | AJ6NUB AFL3523AAB23/11.59.5 LB-FT3535L115/230143TZ26.5 Amps€1,520.53
MOTOR BALDOR AFL3525A Motor ventilator de aerare, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 CP, 1 Fazat, TEAO, 56 Cadru | AJ6NUD AFL3525A-16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230561.53.8 Amps€1,162.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor ventilator de aerare AFL3524A, 115/230V, 3600 rpm, 3 CP, monofazat, TEAO, cadru 1TZ
€1,585.58 /unitate