MOTOR BALDOR CDP3330 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBF

BALDOR MOTOR Motor CDP3330 cu magnet permanent, 90 V DC, 1750 RPM, 0.5 CP, TENV, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6PBF Model: CDP3330

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,964.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu magnet permanent DC
Curent de armătură4.8
Tensiunea armăturii90
bazăRG
Perii2 / BP5011T01
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
HP.5
IzolațieF
MontareF1
producție.5
RevizuireV
RPM1750
Tip3336P
Voltaj90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul cu magnet permanent Baldor CD3330 oferă o viteză variabilă și un cuplu constant în aplicații precum transportoare, mixere și mașini de ambalare.

Caracteristici:

  • Încorporează rulmenți cu bile dublu etanșați pentru a reduce frecarea pentru o funcționare lină și continuă în aplicații solicitante.
  • Dispune de izolație clasa F pentru a rezista la o temperatură maximă de 155 de grade C
  • Acest motor vine cu o carcasă TENV (total închisă, fără ventilație) care nu permite aerului să se deplaseze liber între interiorul și exteriorul motorului și previne contaminarea. Căldura generată în motor este disipată prin radiarea din suprafața carcasei.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • CSA
  • UR
  • DEEE

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul unei baze rigide?

A. Baza rigidă oferă stabilitate maximă și vibrații reduse.

Î. Ce este un ciclu de lucru continuu?

A. Ciclul de funcționare continuu se referă la funcționarea continuă a unui motor în limitele de temperatură ale sistemului său de izolație după ce acesta atinge temperatura normală de funcționare (de echilibru).

Î. Care este avantajul grăsimii pentru rulmenți Polyrex EM?

A. Unsoarea Polyrex EM este un agent de îngroșare avansat care oferă performanțe îmbunătățite ale rulmentului și protecție componentelor critice împotriva temperaturilor ridicate.

Variante de produs

ProdusModelproducțieCurent de armăturăTensiunea armăturiiRevizuireRPMTipVoltajPeriiPreț
MOTOR BALDOR CDP3306 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,512.89
MOTOR BALDOR CDP3310 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T01€2,512.89
MOTOR BALDOR CDP3316 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,649.27
MOTOR BALDOR CDP3320 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3326 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3335 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,649.27
MOTOR BALDOR CDP3436 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PBP CDP3436. 753.7180C17503424P1802 / BP5000AW14€3,599.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor CDP3330 cu magnet permanent, 90 V DC, 1750 RPM, 0.5 CP, TENV, cadru 56C
€2,964.71 /unitate