MOTOR BALDOR CDP3310 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBB

BALDOR MOTOR Motor CDP3310 cu magnet permanent, 90 V DC, 1750 RPM, 0.25 CP, TENV, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6PBB Model: CDP3310

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,512.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu magnet permanent DC
Curent de armătură2.5
Tensiunea armăturii90
bazăRG
Perii2 / BP5011T01
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
HP. 25
IzolațieF
MontareF1
producție. 25
RevizuireU
RPM1750
Tip3320P
Voltaj90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru mixere, mașini de ambalat, transportoare și alte aplicații care necesită spălare constantă a cuplului și viteză variabilă
    • Echipat cu rulmenți cu bile dublu etanși pentru protecție împotriva supra-lubrifiării
    • Oferă o viteză de cuplu uniformă de 20: 1
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelproducțieCurent de armăturăTensiunea armăturiiRevizuireRPMTipVoltajPeriiPreț
MOTOR BALDOR CDP3306 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,512.89
MOTOR BALDOR CDP3316 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,649.27
MOTOR BALDOR CDP3320 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3326 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3330 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T01€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3335 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,649.27
MOTOR BALDOR CDP3436 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PBP CDP3436. 753.7180C17503424P1802 / BP5000AW14€3,599.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor CDP3310 cu magnet permanent, 90 V DC, 1750 RPM, 0.25 CP, TENV, cadru 56C
€2,512.89 /unitate