MOTOR BALDOR CEDM3556 Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PKQ

BALDOR MOTOR CEDM3556 Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6PKQ Model: CEDM3556

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,246.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
Ambiant (C)40 ° C
amperi3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completă1.8
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Max. Viteză1,800 rpm
Tipul motorului3526M
Număr de poli6
producție1.000 CP
Lungime totală13.28 "
Fază3
Factor de putere64
Factor de serviciu1.15
Viteză1,155 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,200 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de viteză constantă a cuplului: 6
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 82.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Familia de produse: DIRTY DUTY PLUS
    • Tip rulment capăt scripete: rulment sigilat
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiTip de bazăproducțieLungime totalăFactor de putereFactor de serviciuVitezăPreț
MOTOR BALDOR CDM3538 Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PAR CDM353841.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VRigid0.500 CP11.35 "691.251,725 rpm€2,195.30
MOTOR BALDOR CDM3539 Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PAT CDM353962.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 VRigid0.500 CP12.85 "511.251,140 rpm€2,847.52
MOTOR BALDOR CDM3543 Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PAU CDM354362.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VRigid0.750 CP12.28 "631.151,160 rpm€2,888.00
MOTOR BALDOR CEDM3545 Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PKK CEDM354522.8 A @ 208 V 2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VRigid1.000 CP12.28 "821.253,450 rpm€3,039.34
MOTOR BALDOR CEDM3546 Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PKL CEDM354643.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VRigid1.000 CP12.28 "711.151,760 rpm€3,363.29
MOTOR BALDOR CEDM3550 Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PKM CEDM355024.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VRigid1.500 CP12.28 "851.153,500 rpm€3,322.82
MOTOR BALDOR CEDM3554 Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PKN CEDM355444.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 VRigid1.500 CP13.28 "731.151,760 rpm€3,638.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEDM3556 Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C
€2,246.24 /unitate