Motorul închis trifazat Baldor CEM3615T oferă putere mecanică fiabilă și eficientă pentru a antrena pompe, compresoare, sisteme de transport, ventilatoare și mașini de producție. Este folosit în industria de producție, agricultură, minerit și construcții.
Caracteristici:
- Motorul Baldor Super-E CEM3615T are rulmenți DE blocați care permit utilizatorilor să-l monteze în orice orientare.
- Acest motor TEFC are un cadru de oțel pentru rigiditate structurală.
- Este clasificat IP44 pentru rezistență la particule străine mai mari de 1 mm în diametru.
- Acest motor de uz general poate produce până la 1800 rpm.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre motoarele monofazate și trifazate?
A. Motoarele monofazate funcționează pe un singur curent alternativ, în timp ce motoarele trifazate folosesc trei curenți alternativi. Motoarele trifazate sunt în general mai puternice, mai eficiente și mai fiabile, făcându-le potrivite pentru utilizare industrială grea.
Î. Există considerații de siguranță atunci când lucrați cu motoare trifazate?
R. Da, la instalarea, întreținerea sau repararea motoarelor trifazate trebuie respectate măsuri de siguranță, cum ar fi împământarea corespunzătoare, procedurile de siguranță electrică și protocoalele de blocare/etichetare.