MOTOR BALDOR CEM7053T-I Echipament de foraj, Motor 1.15 Sf, 230/460v, 3600 Rpm, 60 Hz, 15 CP, Xpfc, 254tc | AJ6PUP

BALDOR CEM7053T-I Drill Rig Duty, 1.15 SF Motor, 230 / 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, XPFC, 254TC

Element: AJ6PUP Model: CEM7053T-I

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
Eficiență91.00%
Tip de carcasăXPFC
Materiale cadruFontă
Marimea ramei254TC
Amplificatori de încărcare completă34.4 / 17.2 / 29 / 14.5
HP15 CP
Clasa de izolareF
Tip montareSuport pentru picior / C-Face
Lungime totală26 "
Fază3 tel
Evaluare50 / 60 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.625 "
Temp. CodT3C
Voltaj190/380 V
Greutate349 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 157.05
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 3600 rpm
    • volți @ frecvență: 190 V @ 50 Hz; 380 V @ 50 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperibazăHPClasa de izolareTip montareCurent fără sarcinăNumăr de poliPreț
MOTOR BALDOR CEM7068T-I Motor de foraj, 1780/1480 Rpm, 60/50 Hz, 75/60 ​​CP, Xpfc, 365t | AJ6PVY CEM7068T-I168 / 84.1 / 164 / 82--75 CPFSuport pentru picior / C-Face---
RFQ
MOTOR BALDOR CEM7083T-I-5 Motor pentru foraj, 575v, 3520 rpm, 60 Hz, 30 CP, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP CEM7083T-I-526--30 CPFSuport pentru picior / C-Face---
RFQ
MOTOR BALDOR EM7040T-I Utilaj de foraj, 190/380/230/460v, 1165/975 rpm, 50/60 Hz, 5/3 CP, Xpfc, 215t | AJ6UPC EM7040T-I-14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8RG5/3--3.61 Amps06-
RFQ
MOTOR BALDOR EM7045T-I Motor de foraj pentru foraj, 3520/2930 rpm, 50/60 Hz, 7.5/5 CP, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 CPFMontat pe picior---
RFQ
MOTOR BALDOR EM7053T-I-5 Echipament de foraj, Motor 1.15 Sf, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 10 CP, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 CPFMount Mount---
RFQ
MOTOR BALDOR EM7060T-I-5 Utilaj pentru foraj, Motor de 1.15 Sf, 1770 Rpm, 30 CP, 286t | AJ6URD EM7060T-I-5-29RG30--11.5 Amps04-
RFQ
MOTOR BALDOR EM74124T-I-4 Motor antideflagrant, 1785 Rpm, 60 Hz, 125 CP, 444t | AJ6UVZ EM74124T-I-4A 141.0A 141.0--F--4-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR CEM7053T-I Drill Rig Duty, 1.15 SF Motor, 230 / 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, XPFC, 254TC