MOTOR BALDOR EM7060T-I-5 Utilaj pentru foraj, Motor de 1.15 Sf, 1770 Rpm, 30 CP, 286t | AJ6URD

BALDOR EM7060T-I-5 Drill Rig Duty, motor 1.15 SF, 1770 RPM, 30 CP, 286T

Articol: AJ6URD Model: EM7060T-I-5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
amperi29
bazăRG
Cuplu de rupere255 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireXPFC
Inrameaza-le286T
Cuplu de încărcare completă89.2 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP30
IzolațieF
Conduce3 # 10
MontareF1
Curent fără sarcină11.5 Amps
Număr de poli04
producție30
Fază3
Factor de putere83
RevizuireJ
RPM1770
Temp. CodT3C
Temp. Creştere71 grade C
Tip1056M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 257.85
Înălțimea navei (cm)67.31
Lungimea navei (cm)102.87
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: CLI GP-C & D
    • Cuplu rotor blocat: 136 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP0977XPSL
    • Cuplu de tragere: 120 LB-FT
    • Curent de pornire: 177 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperibazăHPClasa de izolareTip montareCurent fără sarcinăNumăr de poliPreț
MOTOR BALDOR CEM7053T-I Echipament de foraj, Motor 1.15 Sf, 230/460v, 3600 Rpm, 60 Hz, 15 CP, Xpfc, 254tc | AJ6PUP CEM7053T-I34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 CPFSuport pentru picior / C-Face---
RFQ
MOTOR BALDOR CEM7068T-I Motor de foraj, 1780/1480 Rpm, 60/50 Hz, 75/60 ​​CP, Xpfc, 365t | AJ6PVY CEM7068T-I168 / 84.1 / 164 / 82--75 CPFSuport pentru picior / C-Face---
RFQ
MOTOR BALDOR CEM7083T-I-5 Motor pentru foraj, 575v, 3520 rpm, 60 Hz, 30 CP, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP CEM7083T-I-526--30 CPFSuport pentru picior / C-Face---
RFQ
MOTOR BALDOR EM7040T-I Utilaj de foraj, 190/380/230/460v, 1165/975 rpm, 50/60 Hz, 5/3 CP, Xpfc, 215t | AJ6UPC EM7040T-I-14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8RG5/3--3.61 Amps06-
RFQ
MOTOR BALDOR EM7045T-I Motor de foraj pentru foraj, 3520/2930 rpm, 50/60 Hz, 7.5/5 CP, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 CPFMontat pe picior---
RFQ
MOTOR BALDOR EM7053T-I-5 Echipament de foraj, Motor 1.15 Sf, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 10 CP, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 CPFMount Mount---
RFQ
MOTOR BALDOR EM74124T-I-4 Motor antideflagrant, 1785 Rpm, 60 Hz, 125 CP, 444t | AJ6UVZ EM74124T-I-4A 141.0A 141.0--F--4-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR EM7060T-I-5 Drill Rig Duty, motor 1.15 SF, 1770 RPM, 30 CP, 286T