MOTOR BALDOR CEWDM3554T-5 Motor de spălare, 575V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 145TC | AJ6QAN

BALDOR MOTOR CEWDM3554T-5 Motor de spălare, 575 V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TENV, cadru 145TC

În stoc
Articol: AJ6QAN Model: CEWDM3554T-5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,097.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi1.7
bazăRG
Cuplu de rupere20.5 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă4.45 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.922 Amps
Număr de poli04
producție1.5
Fază3
Factor de putere76
RevizuireC
RPM1755
Tip3533M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • ÎNLOȘTEAZĂ BALDOR - CWDM3554T-5
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 14.4 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1669L
    • Cuplu de tragere: 11.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 15.8 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTemp. CreştereTipÎmprejmuirePreț
MOTOR BALDOR CEWDM23933T-5 Motor de spălare, 575V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254TC | AJ6QAB CEWDM23933T-58414.5145 LB-FTV176573 grade C3942MTEFC€9,728.45
MOTOR BALDOR CEWDM23934T-5 Motor de spălare, 575V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256TC | AJ6QAD CEWDM23934T-58419189 LB-FTW176587 grade C3952MTEFC€11,281.92
MOTOR BALDOR CEWDM3546-5 Motor de spălare, 575V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QAH CEWDM3546-5761.214.2 LB-FTC1745100 grade C3524MTENV€1,963.50
MOTOR BALDOR CEWDM3558T-5 Motor de spălare, 575V, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6QAV CEWDM3558T-5732.424.1 LB-FTB175573 grade C3530MTEFC€2,311.89
MOTOR BALDOR CEWDM3611T-5 Motor de spălare, 575V, 1800 RPM, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182TC | AJ6QBA CEWDM3611T-5753.333.9 LB-FTA176048 grade C3631MTEFC€3,036.07
MOTOR BALDOR CEWDM3615T-5 Motor de spălare, 575V, 1800 RPM, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184TC | AJ6QBE CEWDM3615T-5785.352.2 LB-FTA175094 grade C3642MTEFC€3,440.43
MOTOR BALDOR CEWDM3710T-5 Motor de spălare, 575V, 1800 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 213TC | AJ6QBL CEWDM3710T-5817.6-B1770-3736MTEFC€4,351.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3554T-5 Motor de spălare, 575 V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TENV, cadru 145TC
€2,097.16 /unitate