Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1315808 Robinet pentru țeavă 1-1/4 inch, pas 11-1/2 NPT | AG4JNJ 33ZM33

OSG 1315808 Robinet pentru țeavă 1-1/4 inch, pas 11-1/2 NPT

În stoc
Articol: AG4JNJ Model: 1315808Crucea Ref: 33ZM33
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
€880.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaTicn
Număr listă108G
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi5
Lungime totală4"
Smoală11.5
Limite diametrul pasului2.5P
Diametrul tijei.1.313 "
Mărimea1.25 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1312508 Țeavă de robinet 1/16 inch x 27 TiCN | AG4JMD 33ZM04 1312508NPTF11842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€85.08
OSG 1312608 Țeavă de robinet 1/8 inch x 27 TiCN | AG4JMF 33ZM06 1312608NPTF11842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€86.19
OSG 1312708 Țeavă de robinet 1/8 inch x 27 TiCN | AG4JMH 33ZM08 1312708NPTF11842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€76.38
OSG 1312808 Țeavă de robinet 1/4 inch x 18 TiCN | AG4JMK 33ZM10 1312808NPTF11842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€86.38
OSG 1313008 Țeavă de robinet 1/2 inch x 14 TiCN | AG4JMN 33ZM13 1313008NPTF11843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€164.41
OSG 1313208 Țeavă de robinet 1 inch x 11-1/2 TiCN | AG4JMR 33ZM16 1313208NPTF11853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€391.97
OSG 1313308 Țeavă de robinet 1-1/4 inch x 11-1/2 TiCN | AG4JMU 33ZM18 1313308NPTF11854"11.51.313 "1.25 "1.75 "€628.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1315808 Robinet pentru țeavă 1-1/4 inch, pas 11-1/2 NPT
€880.88 /unitate