Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1312708 Țeavă de robinet 1/8 inch x 27 TiCN | AG4JMH 33ZM08

OSG 1312708 Țeavă de robinet 1/8 inch x 27 TiCN

În stoc
Articol: AG4JMH Model: 1312708Crucea Ref: 33ZM08
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
€76.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaTicn
Număr listă118
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2.125 "
Smoală27
Limite diametrul pasului2.5P
Diametrul tijei.0.313 "
Mărimea1 / 8 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1312508 Țeavă de robinet 1/16 inch x 27 TiCN | AG4JMD 33ZM04 1312508NPTF11842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€85.08
OSG 1312608 Țeavă de robinet 1/8 inch x 27 TiCN | AG4JMF 33ZM06 1312608NPTF11842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€86.19
OSG 1312808 Țeavă de robinet 1/4 inch x 18 TiCN | AG4JMK 33ZM10 1312808NPTF11842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€86.38
OSG 1313008 Țeavă de robinet 1/2 inch x 14 TiCN | AG4JMN 33ZM13 1313008NPTF11843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€164.41
OSG 1313208 Țeavă de robinet 1 inch x 11-1/2 TiCN | AG4JMR 33ZM16 1313208NPTF11853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€391.97
OSG 1313308 Țeavă de robinet 1-1/4 inch x 11-1/2 TiCN | AG4JMU 33ZM18 1313308NPTF11854"11.51.313 "1.25 "1.75 "€628.23
OSG 1313408 Robinet pentru țeavă 1-1/2 inch 11-1/2 Pas NPTF | AG4JMW 33ZM20 1313408NPTF11874.25 "11.51.5 "1.5 "1.75 "€796.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1312708 Țeavă de robinet 1/8 inch x 27 TiCN
€76.38 /unitate