BALDOR MOTOR CEWDM3558T Motor de spălare alb, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6QAU

BALDOR MOTOR CEWDM3558T Motor de spălare alb, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145TC

În stoc
Element: AJ6QAU Model: CEWDM3558T

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,649.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi6-5.8 / 2.9
bazăRG
Cuplu de rupere23.9 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă5.95 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.82 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază3
Factor de putere73
RevizuireF
RPM1755
Temp. Creştere74 ° C
Tip3530M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - CWDM3558TX
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 18.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1669L
    • Cuplu de tragere: 15.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 24.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR CEWDM22976T Motor de spălare alb, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254TC | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22 / 11107 LB-FT7.5---6.02 Amps€7,262.36
MOTOR BALDOR CEWDM23932T Motor de spălare alb, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2 / 15.1165 LB-FT10---8.63 Amps€8,254.97
MOTOR BALDOR CEWDM23933T Motor de spălare alb, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254TC | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 Amps€9,728.45
MOTOR BALDOR CEWDM23934T Motor de spălare alb, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256TC | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48 / 24183 LB-FT20---8.5 Amps€11,281.92
MOTOR BALDOR CEWDM23994T Motor de spălare alb, 3600 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254TC | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 Amps€9,883.80
BALDOR MOTOR CEWDM3545 Motor de spălare alb, 3600 RPM, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 Amps€1,954.37
MOTOR BALDOR CEWDM3546 Motor de spălare alb, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9 / 1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps€2,250.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3558T Motor de spălare alb, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145TC
€2,649.15 /unitate