MOTOR BALDOR CJL1306A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J | AJ6QDP

BALDOR MOTOR CJL1306A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J

În stoc
Articol: AJ6QDP Model: CJL1306A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€839.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi11/5.5
bazăRG
Cuplu de rupere3.98 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56J
Cuplu de încărcare completă1.15 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieB
Conduce5 # 18,1 # 14 # 1TH
MontareF1
Curent fără sarcină3.7 Amps
Număr de poli02
producție. 75
Fază1
Factor de putere68
RevizuireV
RPM3450
Temp. Creştere108 ° C
Tip3424L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 2.45 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 1.63 LB-FT
    • Curent de pornire: 31.2 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipHPCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR CJL1301A Motor pompa cu jet, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fazat, ODP, Cadru 56J | AJ6QDL CJL1301AR6/32.95 LB-FT172553 grade C3414L. 332.6 Amps€950.19
MOTOR BALDOR CJL1303A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J | AJ6QDM CJL1303AV7.4/3.72.3 LB-FT345053 grade C3420L.52.75 Amps€657.47
MOTOR BALDOR CJL1304A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J | AJ6QDN CJL1304AZ8.4/4.24.35 LB-FT172578 grade C3418L.53.4 Amps€1,074.48
MOTOR BALDOR CJL1307A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J | AJ6QDQ CJL1307AAA10.8/5.46.1 LB-FT172553 grade C3520L. 754.8 Amps€1,231.30
MOTOR BALDOR CJL1309A Motor pompă cu jet, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 fază, ODP, Cadru 56J | AJ6QDR CJL1309AQ14/75.3 LB-FT345047 ° C3428L15.6 Amps€860.75
MOTOR BALDOR CJL1313A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J | AJ6QDT CJL1313AP13/6.56.2 LB-FT345053 grade C3432LC1.51.65 Amps€1,194.12
MOTOR BALDOR CJL1317A Motor cu pompa cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1 Fazat, ODP, Cadru 56J | AJ6QDU CJL1317AT26/1310.4 LB-FT345087 grade C3528L29.3 Amps€1,597.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CJL1306A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J
€839.84 /unitate