MOTOR BALDOR CJL1303A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J | AJ6QDM

BALDOR MOTOR CJL1303A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J

În stoc
Articol: AJ6QDM Model: CJL1303A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€657.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi7.4/3.7
bazăRG
Cuplu de rupere2.3 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56J
Cuplu de încărcare completă0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieB
Conduce5 # 18,1 # 16 # 1TH
MontareF1
Curent fără sarcină2.75 Amps
Număr de poli02
producție.5
Fază1
Factor de putere67
RevizuireV
RPM3450
Temp. Creştere53 grade C
Tip3420L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 2 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 1.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 20 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipHPCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR CJL1301A Motor pompa cu jet, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fazat, ODP, Cadru 56J | AJ6QDL CJL1301AR6/32.95 LB-FT172553 grade C3414L. 332.6 Amps€950.19
MOTOR BALDOR CJL1304A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J | AJ6QDN CJL1304AZ8.4/4.24.35 LB-FT172578 grade C3418L.53.4 Amps€1,074.48
MOTOR BALDOR CJL1306A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J | AJ6QDP CJL1306AV11/5.53.98 LB-FT3450108 ° C3424L. 753.7 Amps€839.84
MOTOR BALDOR CJL1307A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J | AJ6QDQ CJL1307AAA10.8/5.46.1 LB-FT172553 grade C3520L. 754.8 Amps€1,231.30
MOTOR BALDOR CJL1309A Motor pompă cu jet, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 fază, ODP, Cadru 56J | AJ6QDR CJL1309AQ14/75.3 LB-FT345047 ° C3428L15.6 Amps€860.75
MOTOR BALDOR CJL1313A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J | AJ6QDT CJL1313AP13/6.56.2 LB-FT345053 grade C3432LC1.51.65 Amps€1,194.12
MOTOR BALDOR CJL1317A Motor cu pompa cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1 Fazat, ODP, Cadru 56J | AJ6QDU CJL1317AT26/1310.4 LB-FT345087 grade C3528L29.3 Amps€1,597.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CJL1303A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J
€657.47 /unitate