MOTOR BALDOR CSSWDM3541 Motor de spălare, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QMA

BALDOR MOTOR Motor de spălare CSSWDM3541, 230/460V, 3600 rpm, 0.75 CP, trifazat, TENV, cadru 3C

În stoc
Articol: AJ6QMA Model: CSSWDM3541

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,420.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi2.2/1.1
bazăRG
Cuplu de rupere7.6 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă1.1 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.61 Amps
Număr de poli02
producție. 75
Fază3
Factor de putere80
RevizuireK
RPM3450
Temp. Creştere77 grade C
Tip3518M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 5.6 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1951A01
    • Cuplu de tragere: 4.1 LB-FT
    • Curent de pornire: 11.7 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFazăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR CSSWDM3457 Motor de spălare, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QLV CSSWDM3457----3 tel---€1,982.92
MOTOR BALDOR CSSWDM3534 Motor de spălare, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QLW CSSWDM3534----3 tel---€2,085.73
MOTOR BALDOR CSSWDM3537 Motor de spălare, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QLX CSSWDM3537----3 tel---€2,341.59
MOTOR BALDOR CSSWDM3538 Motor de spălare, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QLY CSSWDM3538041.98-1.82 / .917.89 LB-FT.5364G1755€2,512.93
MOTOR BALDOR CSSWDM3542 Motor de spălare, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QMB CSSWDM3542042.36-2.16 / 1.0810.4 LB-FT. 75378H1740€2,600.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălare CSSWDM3541, 230/460V, 3600 rpm, 0.75 CP, trifazat, TENV, cadru 3C
€2,420.41 /unitate